그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롱 코 플라이어 |
절단 능력 / 재질 | 12AWG 구리 와이어 |
핸들 색상 | 블랙 / 옐로우 |
핸들 타입 | 기능성 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 2 5 / 16 " |
턱 타입 | 톱니 모양 |
턱 폭 | 1" |
자재 | 강철 |
맥스. 턱 개방 | 1.25 " |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 8 9 / 16 " |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 1 / 8 " |
정격 전압 | 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 봄 귀환 | 절단 능력 / 재질 | 핸들 색상 | 팁 폭 | 핸들 타입 | 항목 | 턱 길이 | 턱 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D203-7C | 가능 | 구리 와이어 | 노란색 | 1 / 16 " | 담근 | 롱 코 플라이어 | 2.437 " | 11 / 16 " | ₩ 76,842 | ||
D307-51 / 2C | - | - | - | - | - | 롱 코 플라이어 | - | - | ₩ 73,932 | ||
203-8-EINS | - | - | - | - | - | 롱 코 플라이어 | - | - | ₩ 160,282 | ||
203-6-EINS | - | - | - | - | - | 롱 코 플라이어 | - | - | ₩ 125,335 | ||
203-7-EINS | - | - | - | - | - | 롱 코 플라이어 | - | - | ₩ 139,335 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.