그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래칫 렌치 세트 |
마감재 | 크롬 |
유연한 헤드 | 아니 |
자재 | 강철 |
최소 아크 스윙 | 5 학위 |
톱니 수 | 72 |
조각 수 | 7 |
점수 | 12 |
오프셋 | 25 학위 |
역전 | 가능 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
렌치 스타일 | 박스 엔드 |
포함 된 렌치 | 1/4" x 5/16", 3/8" x 7/16", 1/2" x 9/16", 5/8" x 11/16", 5/8" x 3/4", 11/16" x 3/4", 13/16" x 7/8" |
선박 중량 (kg) | 1.25 |
선박 높이 (cm) | 6.48 |
선박 길이 (cm) | 27.43 |
선박 폭 (cm) | 11.05 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 점수 | 렌치 스타일 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68245 | 5 | 6, 12 | 래칫 휠 장치 | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ₩ 236,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.