그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마그네틱 너트 드라이버 |
색상 | 갈색 |
컬러 코드 | 갈색 |
처리 | 쿠션 그립 |
핸들 색상 | 검정색 그립이있는 노란색 |
핸들 디자인 | 쿠션 그립 |
마녀 | 7/16", 브라운 |
육각 크기 | 7 / 16 " |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 10 5 / 16 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
샤프트 | 구멍 |
정강이 | 구멍 |
생크 길이 | 6" |
생크 재질 | 강철 |
생크 타입 | 중공 라운드 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 8205598000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 색상 | 컬러 코드 | 전체 길이 | 샤프트 | 정강이 | 생크 길이 | 생크 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S10M | 마그네틱 너트 드라이버 | 호박색 | - | 6.625 " | 구멍 | 일주 | 3" | 미국 철강 | ₩ 28,770 | ||
S126M | 마그네틱 너트 드라이버 | 빨간색 | - | 9.625 " | 구멍 | 일주 | 6" | 미국 철강 | ₩ 32,147 | ||
610-1 / 4M | 마그네틱 너트 드라이버 | 빨간색 | 빨간색 | 3.5 " | 구멍 | 구멍 | 1.5 " | 강철 | ₩ 26,320 | ||
610-5 / 16M | 마그네틱 너트 드라이버 | 노란색 | 노란색 | 3.5 " | 구멍 | 구멍 | 1.5 " | 강철 | ₩ 26,460 | ||
630-11 / 32M | 마그네틱 너트 드라이버 | 초록색 | 초록색 | 6.75 " | 구멍 | 구멍 | 3" | 강철 | ₩ 29,242 | ||
630-3 / 8M | 마그네틱 너트 드라이버 | 파란색 | 파란색 | 6.75 " | 구멍 | 구멍 | 3" | 강철 | ₩ 28,735 | ||
630-7 / 16M | 마그네틱 너트 드라이버 | 갈색 | 갈색 | 7 5 / 16 " | 구멍 | 구멍 | 3" | 강철 | ₩ 34,195 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.