그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 지퍼백 |
기본 소재 | 코튼 캔버스 |
클로저 유형 | 지퍼 |
색상 | 백 |
깊이 | 1" |
높이 | 7" |
자재 | # 10 캔버스 |
내부 포켓 수 | 0 |
외부 포켓 수 | 0 |
조각 수 | 1 |
포켓 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 1" |
전체 높이 | 7" |
전체 폭 | 12.5 " |
일반적인 가방 또는 토트 응용 프로그램 | 범용 |
폭 | 12.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 28.45 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
HS 코드 | 4202921500 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 기본 소재 | 색상 | 폭 | 깊이 | 높이 | 자재 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5139L | 12.5 " | 가죽 | 갈색 | 12.5 " | 1" | 7" | 톱 그레인 가죽 | 1" | ₩ 98,175 | ||
5139C | 12.5 " | 캔버스 | 위장 | 12.5 " | 1" | 7" | Cordura (R) 나일론 | 1" | ₩ 31,132 | ||
5139패드 | 12.5 " | 캔버스 | 검정 | 12.5 " | 1" | 7" | Cordura (R) 나일론 | 1" | ₩ 34,247 | ||
5539NAT | 10 " | 캔버스 | 자연의 | 10 " | 3.5 " | 8" | # 8 캔버스 | 3.5 " | ₩ 34,982 | ||
5539 옐로우 | 10 " | 캔버스 | 노란색 | 10 " | 3.5 " | 8" | # 8 캔버스 | 3.5 " | ₩ 35,472 | ||
5539블루 | 10 " | 캔버스 | 파란색 | 10 " | 3.5 " | 8" | # 8 캔버스 | 3.5 " | ₩ 35,525 | ||
5539RED | 10 " | 캔버스 | 빨간색 | 10 " | 3.5 " | 8" | # 8 캔버스 | 3.5 " | ₩ 34,300 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.