그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도구 파우치 |
색상 | 자연의 |
높이 | 11 " |
자재 | 가죽 |
포켓 수 | 5 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
타입 | 라인맨 |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 23.5 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 4202910090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 깊이 | 높이 | 자재 | 포켓 수 | 테더 가능 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5111 | 4.5 " | 갈색 | 1" | 7" | 가죽 | 1 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | ₩ 43,172 | ||
5119 | 6.5 " | 갈색 | 3" | 8.5 " | 가죽 | 4 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | ₩ 58,975 | ||
5127 | 7" | 갈색 | 3" | 10 " | 가죽 | 6 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | ₩ 105,455 | ||
5162T | 8.5 " | 갈색 | 4" | 10.75 " | 가죽 | 8 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 추가 용량 | ₩ 278,232 | ||
5164 | 6.75 " | 갈색 | 4" | 9.75 " | 가죽 | 8 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | ₩ 139,212 | ||
5416 | 9" | 베이지색 | 10 " | 5" | 캔버스 | 1 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 불핀 및 볼트 백 | ₩ 46,375 | ||
5702 | 11 " | 검정 | 5" | 12 " | Cordura (R) 나일론 | 2 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | Powerline (TM) 시리즈 | ₩ 98,192 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.