그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 도구 세트 |
맥스. 사용 전압 | 1000 VAC |
조각 수 | 8 |
포함되는 플라이어 | 제조사 No. D203-8N-INS 사이드 커터와 스키닝 홀이 있는 헤비 듀티 롱노즈 플라이어 8-5/16", No. 63050-INS 하이 레버리지 케이블 커터, No. D228-8-INS 하이 레버리지 대각선 커터 8" , No. D213-9NE-INS 하이 레버리지 사이드 커터 9-1/4", No. 11045-INS Solid |
보호 | 최대 1000V의 전기 충격 방지 |
포함 된 스크루 드라이버 | 제조사 49C266 캐비닛 팁 일자형 스크루드라이버 3/16", No. 602-4-INS Keystone 스크루드라이버 1/4", No. 603-4-INS Phillips 스크루드라이버 #2 |
도구 스토리지 포함 | 가능 |
도구 저장 유형 포함 | 케이스 |
선박 중량 (kg) | 3.69 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.