그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | XNUMX/XNUMX 회전 공급 중지 |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 직진 |
마감재 | 크롬 도금 |
손잡이 재질 | 크롬 도금 황동 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | 땀 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
출구 크기 | 3 / 8 " |
콘센트 유형 | 압축 |
줄기 재질 | 크롬 도금 황동 |
온도. 범위 | 화씨 40도 ~ 180도 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8481801040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88-9200 | 각도 | 3 / 8 " | FNPT | 3 / 8 " | 압축 | ₩ 15,015 | ||
88-9235 | 각도 | 1 / 2 " | FNPT | 1 / 2 " | 슬립 | ₩ 18,550 | ||
88-9240 | 각도 | 5 / 8 " | 압축 | 1 / 2 " | 슬립 | ₩ 21,210 | ||
88-9220 | 각도 | 1 / 2 " | 바브 PEX | 3 / 8 " | 압축 | ₩ 15,645 | ||
88-9230 | 각도 | 1 / 2 " | CPVC | 3 / 8 " | 압축 | ₩ 21,402 | ||
88-9000 | 직진 | 3 / 8 " | FNPT | 3 / 8 " | 압축 | ₩ 14,490 | ||
88-9040 | 직진 | 1 / 2 " | FNPT | 1 / 2 " | 슬립 | ₩ 17,045 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.