그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 화장실 수도꼭지 |
본체 재질 | 플라스틱 수로가있는 솔리드 황동 |
컴플라이언스 | AB1953, EPA Watersense 인증 |
연결 | 1/2 인치 IPS |
배수 유형 | 팝업 |
수도꼭지 작동 | Manual |
수도꼭지 주둥이 | 완전한 |
마감재 | 크롬 |
흐름 출구 유형 | 화난 |
유량 | 1.5gpm |
녹색 인증 또는 기타 인정 | WaterSense 승인 |
손잡이 재질 | 금속 |
핸들 타입 | 지레 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 4" |
실장 형 | 갑판 |
핸들 수 | 1 |
구멍 수 | 2 |
전체 높이 | 4" |
교체 용 카트리지 | Mfr. 번호 46-1850 |
주거, 상업 | 주거 |
주둥이 길이 | 4" |
온도 제어 | 아니 |
밸브 타입 | 세라믹 디스크 |
선박 중량 (kg) | 1.76 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 8481805060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.