그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캠 핸들 |
마감재 | 매트 |
자재 | 플라스틱 |
전체 길이 | 110mm |
나사 길이 | 1-37/64 |
스레드 크기 | 3 / 8-16 |
타입 | 내부 스레드 |
폭 | 33mm |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 3926902500 |
모델 | 내부 나사산 크기 | 자재 | 전체 길이 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0646.1521106X20 | - | 플라스틱 | 79.6mm | 51/64 | M6 | 22mm | ₩ 22,697 | |
K0646.1521106X30 | - | 플라스틱 | 79.6mm | 1.187 | M6 | 22mm | ₩ 22,697 | |
K0646.1521106X40 | - | 플라스틱 | 79.6mm | 1-37/64 | M6 | 22mm | ₩ 24,237 | |
K0646.1521106X50 | - | 플라스틱 | 79.6mm | 1-63/64 | M6 | 22mm | ₩ 24,237 | |
K0646.1531105X20 | - | 플라스틱 | 79.6mm | 51/64 | M5 | 22mm | ₩ 36,085 | |
K0646.1531105X40 | - | 플라스틱 | 79.6mm | 1-37/64 | M5 | 22mm | ₩ 38,570 | |
K0646.1531105X50 | - | 플라스틱 | 79.6mm | 1-63/64 | M5 | 22mm | ₩ 38,570 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.