그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미니 윙 노브 |
마감재 | 매트 |
노브 유형 | 노보 그립 |
자재 | 열가소성 및 스테인리스 강 |
전체 높이 | 2.16 |
나사 길이 | 1.57 " |
스레드 크기 | 5 / 16-18 |
타입 | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 스터드 |
폭 | 1.97 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 3926902500 |
원산지 | DE |
모델 | 노브 유형 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 나사 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0274.0A3X20 | 윙 그립 | 열가소성 및 강철 | 1.38 | 1.380 " | 0.78 " | 외부 스레드 | ₩ 6,562 | |
K0274.0A3X40 | 윙 그립 | 열가소성 및 강철 | 2.16 | 2.16 " | 1.57 " | 외부 스레드 | ₩ 7,577 | |
K0274.00A3X20 | 노보 그립 | 열가소성 및 스테인리스 강 | 1.38 | - | 0.78 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 스터드 | ₩ 7,822 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.