항목 | 조정 가능한 핸들 |
색상 | 노란색 |
구성 요소들 | 스테인리스 강 |
마감재 | 매트 |
높이 | 3.11 " |
자재 | 열가소성 물질 |
전체 길이 | 4.96 " |
스타일 | 노보 그립 |
스레드 크기 | 5 / 8-11 |
타입 | 내부 스레드, 스테인리스 스틸 |
UPC | 4059245402014 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 3926902500 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 색상 | 마감재 | 높이 | 항목 | 노브 유형 | 자재 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0270.5A61 | 내부 스레드, 스테인리스 스틸 | 검정 | 매트 | 3.11 " | 조정 가능한 핸들 | 현대적인 디자인 | 플라스틱 | 노보 그립 | ₩ 72,100 | ||
K0116.5A61 | 내부 스레드 | 블랙 새틴 | 블랙 새틴 | 3.11 " | 조정 가능한 핸들 | 조정 가능한 핸들 | 아연 | 클래식 볼 | ₩ 47,267 | ||
K0117.5A61 | 내부 스레드, 스테인리스 스틸 부품 | 블랙 새틴 | 블랙 새틴 | 3.11 " | 조정 가능한 핸들 | 조정 가능한 핸들 | 아연 | 클래식 볼 | ₩ 85,575 | ||
K0122.5A61 | 내부 실 | 블랙 새틴 | 블랙 새틴 | 2.87 " | 조정 가능한 핸들 | 조정 가능한 핸들 | 아연 | 현대적인 디자인 | ₩ 42,350 | ||
K0123.5A61 | 내부 나사산, 스테인리스 스틸 부품 | 블랙 새틴 | 블랙 새틴 | 2.87 " | 조정 가능한 핸들 | 조정 가능한 핸들 | 아연 | 현대적인 디자인 | ₩ 81,025 | ||
K0270.5A62 | 내부 스레드, 스테인리스 스틸 | 주황색 | 매트 | 3.11 " | 조정 가능한 핸들 | - | 열가소성 물질 | 노보 그립 | ₩ 72,100 | ||
K0270.5A684 | 내부 스레드, 스테인리스 스틸 | 빨간색 | 매트 | 3.11 " | 조정 가능한 핸들 | - | 열가소성 물질 | 노보 그립 | ₩ 72,100 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.