플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KIPP K0270.2A42X40 조절식 핸들 1.57 3/8-16 오렌지 | AE9DFD 6HTU3

KIPP K0270.2A42X40 조절식 핸들 1.57 3/8-16 주황색

재고 있음 있음
항목: AE9DFD 모델: K0270.2A42X40교차 참조: 6HTU3

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 39,375 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목조정 가능한 핸들
색상주황색
구성 요소들스테인리스 강
마감재 매트
높이3.21 "
자재열가소성 물질
전체 길이2.93 "
나사 길이1.57 "
스타일노보 그립
스레드 크기3 / 8-16
타입외부 스레드, 스테인리스 스틸

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05
선박 높이 (cm)10.16
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드3926902500
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델색상높이항목자재전체 길이나사 길이타입가격
KIPP K0270.3A41 조절 식 핸들 3 / 8-16 내부 스테인리스 스틸 3.58 Modern Design Ng | AC8RQC 3DEN8 K0270.3A41검정2.26 "조정 가능한 핸들플라스틱3.58 "-내부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 41,597
KIPP K0270.4A41 조절 식 핸들 3 / 8-16 내부 스테인리스 스틸 4.29 모던 디자인 Ng | AC8RQF 3DEP2 K0270.4A41검정2.64 "조정 가능한 핸들플라스틱4.29 "-내부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 59,062
KIPP K0270.2A41X60 조절 식 핸들 3 / 8-16 외부 스테인리스 스틸 2.36 2.93 모던 디자인 Ng | AC9GYF 3GHX7 K0270.2A41X60검정4"조정 가능한 핸들플라스틱2.93 "2.36 "외부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 39,375
KIPP K0270.3A41X50 조절 식 핸들 3 / 8-16 외부 스테인리스 스틸 1.99 3.58 모던 디자인 Ng | AC9GZR 3GJD9 K0270.3A41X50검정4.07 "조정 가능한 핸들플라스틱3.58 "1.99 "외부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 48,825
KIPP K0270.3A41X60 조절 식 핸들 3 / 8-16 외부 스테인리스 스틸 2.36 3.58 모던 디자인 Ng | AC9GZU 3GJE2 K0270.3A41X60검정4.46 "조정 가능한 핸들플라스틱3.58 "2.36 "외부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 48,825
KIPP K0270.2A416X20 조절 식 핸들 0.78 3 / 8-16 노란색 | AE9DEU 6HTT4 K0270.2A416X20노란색2.42 "조정 가능한 핸들열가소성 물질2.93 "0.78 "외부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 36,872
KIPP K0270.2A416X25 조절 식 핸들 0.99 3 / 8-16 노란색 | AE9DEV 6HTT5 K0270.2A416X25노란색2.62 "조정 가능한 핸들열가소성 물질2.93 "0.99 "외부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 36,872

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KIPP K0270.2A42X40 조절식 핸들 1.57 3/8-16 주황색
₩ 39,375 /단위