플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KIPP K0270.20687X20 조절식 핸들 0.78 M6 블루 | AE9CYQ 6HRZ3

KIPP K0270.20687X20 조절식 핸들 0.78 M6 파란색

재고 있음 있음
항목: AE9CYQ 모델: K0270.20687X20교차 참조: 6HRZ3

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 36,977 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목조정 가능한 핸들
색상파란색
구성 요소들스테인리스 강
마감재 매트
높이2.42 "
자재열가소성 물질
전체 길이2.93 "
나사 길이0.78 "
스타일노보 그립
스레드 크기M6
타입외부 스레드, 스테인리스 스틸

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.04
선박 높이 (cm)10.16
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드3926902500
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델색상높이항목자재전체 길이나사 길이타입가격
KIPP K0270.1061 조절 식 핸들 M6 내부 스테인리스 스틸 1.85 모던 디자인 Ng | AC8RPQ 3DEL6 K0270.1061검정1.28 "조정 가능한 핸들플라스틱1.85 "-내부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 28,700
KIPP K0270.2061 조절 식 핸들 M6 내부 스테인리스 스틸 2.93 모던 디자인 Ng | AC8RPV 3DEN1 K0270.2061검정1.79 "조정 가능한 핸들플라스틱2.93 "-내부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 33,897
KIPP K0270.1061X10 조절 식 핸들 M6 외부 스테인리스 스틸 0.39 1.85 모던 디자인 Ng | AC8TAT 3DFV4 K0270.1061X10검정1.57 "조정 가능한 핸들플라스틱1.85 "0.39 "외부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 30,800
KIPP K0270.1061X15 조절 식 핸들 M6 외부 스테인리스 스틸 0.59 1.85 모던 디자인 Ng | AC8TAV 3DFV6 K0270.1061X15검정1.77 "조정 가능한 핸들플라스틱1.85 "0.59 "외부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 30,800
KIPP K0270.1061X20 조절 식 핸들 M6 외부 스테인리스 스틸 0.78 1.85 모던 디자인 Ng | AC8TAX 3DFV8 K0270.1061X20검정1.99 "조정 가능한 핸들플라스틱1.85 "0.78 "외부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 30,800
KIPP K0270.1061X25 조절 식 핸들 M6 외부 스테인리스 스틸 0.99 1.85 모던 디자인 Ng | AC8TAZ 3DFW1 K0270.1061X25검정2.16 "조정 가능한 핸들플라스틱1.85 "0.99 "외부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 30,800
KIPP K0270.1061X30 조절 식 핸들 M6 외부 스테인리스 스틸 1.18 1.85 모던 디자인 Ng | AC8TBB 3DFW3 K0270.1061X30검정2.36 "조정 가능한 핸들플라스틱1.85 "1.18 "외부 스레드, 스테인리스 스틸₩ 30,800

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KIPP K0270.20687X20 조절식 핸들 0.78 M6 파란색
₩ 36,977 /단위