플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KIPP K0269.51616X80 조절식 핸들 3.15 M16 노란색 | AE9MGH 6KRV2

KIPP K0269.51616X80 조절식 핸들 3.15 M16 노란색

재고 있음 있음
항목: AE9MGH 모델: K0269.51616X80교차 참조: 6KRV2

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 43,750 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목조정 가능한 핸들
색상노란색
구성 요소들강철
마감재 매트
높이6.03 "
자재열가소성 물질
전체 길이4.96 "
나사 길이3.15 "
스타일노보 그립
스레드 크기M16
타입외부 스레드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.27
선박 높이 (cm)15.24
선박 길이 (cm)20.32
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드3926902500
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델색상높이전체 길이나사 길이스레드 크기가격
KIPP K0269.41216X80 조절 핸들 3.15 M12 노란색 | AE9HLV 6JUJ5 K0269.41216X80노란색5.55 "4.29 "3.15 "M12₩ 33,477
KIPP K0269.41216X90 조절 식 핸들 3.54 M12 노란색 | AE9HLW 6JUJ6 K0269.41216X90노란색5.95 "4.29 "3.54 "M12₩ 35,052
KIPP K0269.4122X80 조절 식 핸들 3.15 M12 주황색 | AE9HMH 6JUK7 K0269.4122X80주황색5.55 "4.29 "3.15 "M12₩ 35,052
KIPP K0269.4122X90 조절 식 핸들 3.54 M12 주황색 | AE9HMJ 6JUK8 K0269.4122X90주황색5.95 "4.29 "3.54 "M12₩ 33,845
KIPP K0269.41284X80 조절 식 핸들 3.15 M12 빨간색 | AE9LXE 6KPT2 K0269.41284X80빨간색5.55 "4.29 "3.15 "M12₩ 33,512
KIPP K0269.41284X90 조절 식 핸들 3.54 M12 빨간색 | AE9LXF 6KPT3 K0269.41284X90빨간색5.95 "4.29 "3.54 "M12₩ 33,530
KIPP K0269.41286X80 조절 식 핸들 3.15 M12 녹색 | AE9LXT 6KPV4 K0269.41286X80초록색5.55 "4.29 "3.15 "M12₩ 33,512

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KIPP K0269.51616X80 조절식 핸들 3.15 M16 노란색
₩ 43,750 /단위