플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KIPP K0269.4A516X60 조절 식 핸들 2.36 1 / 2-13 노란색 | AE9MBG 6KRE6

KIPP K0269.4A516X60 조절식 핸들 2.36 1/2-13 노란색

재고 있음 있음
항목: AE9MBG 모델: K0269.4A516X60교차 참조: 6KRE6

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 32,777 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목조정 가능한 핸들
색상노란색
구성 요소들강철
마감재 매트
높이4.76 "
자재열가소성 물질
전체 길이4.29 "
나사 길이2.36 "
스타일노보 그립
스레드 크기1 / 2-13
타입외부 스레드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.14
선박 높이 (cm)15.24
선박 길이 (cm)20.32
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드3926902500
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델색상높이항목자재전체 길이나사 길이가격
KIPP K0269.4A51X45 조절 식 핸들 1 / 2-13 외부 1.77 4.29 모던 디자인 Ng | AC8RZD 3DFP4 K0269.4A51X45검정4.17 "조정 가능한 핸들플라스틱4.29 "1.77 "₩ 31,902
KIPP K0269.4A51X50 조절 식 핸들 1 / 2-13 외부 1.99 4.29 모던 디자인 Ng | AC8RZE 3DFP5 K0269.4A51X50검정4.37 "조정 가능한 핸들플라스틱4.29 "1.99 "₩ 32,777
KIPP K0269.4A51X55 조절 식 핸들 1 / 2-13 외부 2.16 4.29 모던 디자인 Ng | AC8RZF 3DFP6 K0269.4A51X55검정4.57 "조정 가능한 핸들플라스틱4.29 "2.16 "₩ 32,777
KIPP K0269.4A51X60 조절 식 핸들 1 / 2-13 외부 2.36 4.29 모던 디자인 Ng | AC8RZG 3DFP7 K0269.4A51X60검정4.76 "조정 가능한 핸들플라스틱4.29 "2.36 "₩ 32,777
KIPP K0269.5A51X40 조절 식 핸들 1 / 2-13 외부 1.57 4.96 모던 디자인 Ng | AC8TAA 3DFT6 K0269.5A51X40검정4.45 "조정 가능한 핸들플라스틱4.96 "1.57 "₩ 40,127
KIPP K0269.5A51X45 조절 식 핸들 1 / 2-13 외부 1.77 4.96 모던 디자인 Ng | AC8TAC 3DFT8 K0269.5A51X45검정4.65 "조정 가능한 핸들플라스틱4.96 "1.77 "₩ 40,127
KIPP K0269.5A51X50 조절 식 핸들 1 / 2-13 외부 1.99 4.96 모던 디자인 Ng | AC8TAE 3DFU1 K0269.5A51X50검정4.84 "조정 가능한 핸들플라스틱4.96 "1.99 "₩ 40,127

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KIPP K0269.4A516X60 조절식 핸들 2.36 1/2-13 노란색
₩ 32,777 /단위