그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 가능한 핸들 |
색상 | 노란색 |
구성 요소들 | 강철 |
마감재 | 매트 |
높이 | 2.64 " |
자재 | 열가소성 물질 |
전체 길이 | 4.29 " |
스타일 | 노보 그립 |
스레드 크기 | M10 |
타입 | 내부 실 |
UPC | 4059245102266 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 3926902500 |
원산지 | DE |
모델 | 타입 | 색상 | 높이 | 항목 | 자재 | 전체 길이 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0269.30886X25 | 외부 스레드 | 초록색 | 3.09 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 3.58 " | 0.99 " | M8 | ₩ 24,272 | |
K0269.4101X70 | 외부 스레드 | 검정 | 5.15 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 4.29 " | 2.15 " | M10 | ₩ 35,052 | |
K0269.1A01 | 내부 실 | 검정 | 1.28 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 1.85 " | - | 10-24 | ₩ 15,225 | |
K0269.2081 | 내부 실 | 검정 | 1.79 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 2.93 " | - | M8 | ₩ 18,077 | |
K0269.3081 | 내부 실 | 검정 | 2.26 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 3.58 " | - | M8 | ₩ 21,840 | |
K0269.3101 | 내부 실 | 검정 | 2.26 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 3.58 " | - | M10 | ₩ 22,277 | |
K0269.4101 | 내부 실 | 검정 | 2.64 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 4.29 " | - | M10 | ₩ 28,297 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.