그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스테인레스 스틸 스타 노브 |
구경 | 0.5 " |
색상 | 자연 광택 |
지름 | 2.48 " |
마감재 | 우아한 |
노브 유형 | 스타 그립 |
전체 높이 | 1.57 |
스타일 | 스타일 C |
스레드 크기 | 1 / 2-13 |
타입 | 스타일 C |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | DE |
모델 | 지름 | 전체 높이 | 스타일 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0150.263CP2 | 2.48 " | 1.57 | 스타일러 B | 스타일러 B | ₩ 49,875 | |
K0150.463A52 | 2.5 " | 1 3 / 5 " | 스타일 D | 스타일 D | ₩ 68,337 | |
K0150.563A52 | 2.48 " | 1.57 | 스타일 E | 스타일 E | ₩ 63,542 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.