플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KIPP K0123.3081X50 조절 식 핸들 모던 디자인 M8 외부 스테인리스 스틸 1.99 3.58 | AC8RLJ 3DDY2

KIPP K0123.3081X50 조절식 손잡이 현대적인 디자인 M8 외부 스테인리스 스틸 1.99 3.58

재고 있음 있음
항목: AC8RLJ 모델: K0123.3081X50교차 참조: 3DDY2

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 55,527 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목조정 가능한 핸들
색상블랙 새틴
마감재 블랙 새틴
높이4.11 "
노브 유형조정 가능한 핸들
자재아연
전체 길이3.58 "
나사 길이1.99 "
스타일현대적인 디자인
스레드 크기M8
타입외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.15
선박 높이 (cm)2.03
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)12.7
HS 코드7907006000
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델높이전체 길이나사 길이스레드 크기타입가격
KIPP K0123.1061X50 조절 식 핸들 모던 디자인 M6 외부 스테인리스 스틸 1.99 1.85 | AC8RHZ 3DDR1 K0123.1061X503.19 "1.85 "1.99 "M6외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품₩ 39,427
KIPP K0123.2061X40 조절 식 핸들 모던 디자인 M6 외부 스테인리스 스틸 1.57 2.93 | AC8RJQ 3DDT7 K0123.2061X403.25 "2.93 "1.57 "M6외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품₩ 48,650
KIPP K0123.2061X50 조절 식 핸들 모던 디자인 M6 외부 스테인리스 스틸 1.99 2.93 | AC8RJR 3DDT8 K0123.2061X503.64 "2.93 "1.99 "M6외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품₩ 48,772
KIPP K0123.2061X60 조절 식 핸들 모던 디자인 M6 외부 스테인리스 스틸 2.36 2.93 | AC8RJT 3DDT9 K0123.2061X604.04 "2.93 "2.36 "M6외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품₩ 48,650
KIPP K0123.2081X60 조절 식 핸들 모던 디자인 M8 외부 스테인리스 스틸 2.36 2.93 | AC8RKA 3DDU7 K0123.2081X604.04 "2.93 "2.36 "M8외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품₩ 48,772
KIPP K0123.2A31X60 조절 식 핸들 모던 디자인 5 / 16-18 외부 스테인리스 스틸 2.36 2.93 | AC8RKX 3DDW9 K0123.2A31X604.04 "2.93 "2.36 "5 / 16-18외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품₩ 48,650
KIPP K0123.3081X60 조절 식 핸들 모던 디자인 M8 외부 스테인리스 스틸 2.36 3.58 | AC8RLK 3DDY3 K0123.3081X604.51 "3.58 "2.36 "M8외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품₩ 55,405

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KIPP K0123.3081X50 조절식 손잡이 현대적인 디자인 M8 외부 스테인리스 스틸 1.99 3.58
₩ 55,527 /단위