플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KIPP K0122.2061X45 조절 식 핸들 모던 디자인 M6 외부 1.77 2.93 | AC8RAH 3DCR5

KIPP K0122.2061X45 조절식 핸들 모던 디자인 M6 외부 1.77 2.93

재고 있음 있음
항목: AC8RAH 모델: K0122.2061X45교차 참조: 3DCR5

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 29,697 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목조정 가능한 핸들
색상블랙 새틴
마감재 블랙 새틴
높이3.45 "
노브 유형조정 가능한 핸들
자재아연
전체 길이2.93 "
나사 길이1.77 "
스타일현대적인 디자인
스레드 크기M6
타입외부 스레드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.09
선박 높이 (cm)2.03
선박 길이 (cm)9.4
선박 폭 (cm)10.16
HS 코드7907006000
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델높이전체 길이나사 길이스레드 크기타입가격
KIPP K0122.2061X50 조절 식 핸들 모던 디자인 M6 외부 1.99 2.93 | AC8RAK 3DCR7 K0122.2061X503.64 "2.93 "1.99 "M6외부 스레드₩ 29,592
KIPP K0122.2061X55 조절 식 핸들 모던 디자인 M6 외부 2.16 2.93 | AC8RAM 3DCR9 K0122.2061X553.84 "2.93 "2.16 "M6외부 스레드₩ 29,995
KIPP K0122.2081X55 조정 가능한 핸들 모던 디자인 M8 외부 2.16 2.93 | AC8RBD 3DCU6 K0122.2081X553.84 "2.93 "2.16 "M8외부 스레드₩ 29,785
KIPP K0122.2081X60 조절 식 핸들 모던 디자인 M8 외부 2.36 2.93 | AC8RBE 3DCU7 K0122.2081X604.04 "2.93 "2.36 "M8외부 스레드₩ 30,100
KIPP K0122.2A31X55 조절 식 핸들 모던 디자인 5 / 16-18 외부 2.16 2.93 | AC8RCK 3DCX8 K0122.2A31X553.84 "2.93 "2.16 "5 / 16-18외부 스레드₩ 29,767
KIPP K0122.2A31X60 조절 식 핸들 모던 디자인 5 / 16-18 외부 2.36 2.93 | AC8RCL 3DCX9 K0122.2A31X604.04 "2.93 "2.36 "5 / 16-18외부 스레드₩ 30,152
KIPP K0122.3081X50 조절 식 핸들 모던 디자인 M8 외부 1.99 3.58 | AC8RDF 3DCZ9 K0122.3081X504.11 "3.58 "1.99 "M8외부 스레드₩ 32,147

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KIPP K0122.2061X45 조절식 핸들 모던 디자인 M6 외부 1.77 2.93
₩ 29,697 /단위