그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 가능한 핸들 |
색상 | 블랙 새틴 |
마감재 | 블랙 새틴 |
높이 | 2.26 " |
노브 유형 | 조정 가능한 핸들 |
자재 | 아연 |
전체 길이 | 1.85 " |
나사 길이 | 0.99 " |
스타일 | 클래식 볼 |
스레드 크기 | 10-32 |
타입 | 외부 스레드 |
UPC | 4059245378913 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7907006000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 색상 | 마감재 | 높이 | 노브 유형 | 자재 | 나사 길이 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0123.1A11X15 | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품 | 블랙 새틴 | 블랙 새틴 | 1.81 " | 조정 가능한 핸들 | 아연 | 0.59 " | 현대적인 디자인 | ₩ 36,522 | ||
K0123.1A11X20 | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품 | 블랙 새틴 | 블랙 새틴 | 2.01 " | 조정 가능한 핸들 | 아연 | 0.78 " | 현대적인 디자인 | ₩ 36,522 | ||
K0123.1A11X25 | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품 | 블랙 새틴 | 블랙 새틴 | 2.2 " | 조정 가능한 핸들 | 아연 | 0.99 " | 현대적인 디자인 | ₩ 36,522 | ||
K0269.1A11 | 내부 실 | 검정 | 매트 | 1.28 " | 현대적인 디자인 | 플라스틱 | - | 노보 그립 | ₩ 15,225 | ||
K0270.1A11 | 내부 스레드, 스테인리스 스틸 | 검정 | 매트 | 1.28 " | 현대적인 디자인 | 플라스틱 | - | 노보 그립 | ₩ 28,122 | ||
K0269.1A11X10 | 외부 스레드 | 검정 | 매트 | 1.57 " | 현대적인 디자인 | 플라스틱 | 0.39 " | 노보 그립 | ₩ 16,747 | ||
K0269.1A11X15 | 외부 스레드 | 검정 | 매트 | 1.77 " | 현대적인 디자인 | 플라스틱 | 0.59 " | 노보 그립 | ₩ 16,747 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.