그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 가능한 장력 레버 |
마감재 | 흑색 산화물 분말 코팅 |
처리 | 0 학위 |
높이 | 1.46 " |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 3.62 " |
스타일 | 조정 가능한 레버 |
스레드 크기 | 5 / 16-18 |
타입 | 내부 실 |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | DE |
모델 | 처리 | 높이 | 나사 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0108.1A31 | 20 학위 | 2.3 " | - | 내부 실 | ₩ 70,822 | |
K0108.1A31X20 | 20 학위 | 3.09 " | 0.78 " | 외부 스레드 | ₩ 77,577 | |
K0108.1A31X25 | 20 학위 | 3.29 " | 0.99 " | 외부 스레드 | ₩ 77,577 | |
K0108.1A31X30 | 20 학위 | 3.48 " | 1.18 " | 외부 스레드 | ₩ 77,577 | |
K0108.1A31X40 | 20 학위 | 3.88 " | 1.57 " | 외부 스레드 | ₩ 79,625 | |
K0108.1A31X50 | 20 학위 | 4.27 " | 1.99 " | 외부 스레드 | ₩ 79,625 | |
K0108.1A31X60 | 20 학위 | 4.67 " | 2.36 " | 외부 스레드 | ₩ 79,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.