그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캠 핸들 |
마감재 | 파우더 코트 |
자재 | 캐스트 알루미늄 |
전체 길이 | 2.76 " |
스레드 크기 | M6 |
타입 | 싱글 액션 |
UPC | 4059245029471 |
폭 | 0.83 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 7616995060 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 스레드 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0005.1501105 | 2.76 " | M5 | 0.83 | ₩ 25,322 | ||
K0005.1501105X20 | 2.76 " | M5 | 0.83 | ₩ 27,212 | ||
K0005.1501105X40 | 2.76 " | M5 | 0.83 | ₩ 28,577 | ||
K0005.1501106X20 | 2.76 " | M6 | 0.83 | ₩ 27,195 | ||
K0005.1501106X40 | 2.76 " | M6 | 0.83 | ₩ 28,630 | ||
K0005.15011A1 | 2.76 " | 10-32 | 0.83 | ₩ 25,165 | ||
K0005.15011A1X20 | 2.76 " | 10-32 | 0.83 | ₩ 26,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.