KINGSWAY GROUP KG278RH 오른쪽 벽면 장착, 48인치 길이, 알루미늄, 가로대, 흰색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 봉을 잡다 |
색상 | 백 |
깊이 | 4-1 / 16 " |
마감재 | 분말 코팅 |
Frame | 알류미늄 |
높이 | 4-7 / 8 " |
길이 | 48 " |
자재 | 알류미늄 |
마운팅 나사 | 스테인리스 강 |
타입 | 오른손 벽 마운트 |
폭 | 4-1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 7.18 |
원산지 | USA |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.