그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 둥근 바닥 플라스크 |
ASTM | E438 |
오토 클레이브 가능 | 가능 |
기본 소재 | 유리 |
바디 컬러 | 초기화 |
본체 재질 | 붕규산 유리 |
생산 능력 | 3.38 온스 |
폐쇄 | 아니 |
클로저 유형 | 스토퍼 |
높이 | 4.52 " |
스타일 | 직진 |
타입 | 둥근 바닥 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 23.81 |
선박 폭 (cm) | 21.91 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25285-300 | 10 온스 | 5.6 " | 12 | ₩ 1,209,757 | ||
25285-3000 | 101 온스 | 10 " | 6 | ₩ 1,724,782 | ||
25285-50 | 1.7 온스 | 4" | 12 | ₩ 827,172 | ||
25285-500 | 16.9 온스 | 6.29 " | 12 | ₩ 935,480 | ||
25057-250 | - | - | 1 | ₩ 227,815 | ||
251450-0015 | - | - | 1 | ₩ 209,422 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.