항목 | 위험한 위치 고정 장치 |
주변 온도. 범위 | 화씨 -20 ~ 40도 |
안정기 수량 | 2 |
안정기 유형 | 전자 |
배터리 타입 | 니켈 카드뮴 |
정착물 와트 | 84 |
높이 | 5.43 " |
하우징 마감 | 탄 |
주택 자재 | 구리 무료 알루미늄 |
램프 포함 | 가능 |
램프 수량 | 2 |
램프 유형 | CFL |
램프 와트 | 42 |
길이 | 13.67 " |
충전 시간 | 약 24 시간 진행 |
상태 표시 | LED 충전 표시 등 |
전압 | 120-277 |
90 분에서 와트 | 42 |
폭 | 13.67 " |
선박 중량 (kg) | 6.29 |
선박 높이 (cm) | 41.91 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
HS 코드 | 9405406000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.