그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도관 출구 본체 |
백 유형 | 평면 |
본체 재질 | 알류미늄 |
바디 스타일 | X |
체형 | 도관 출구 본체 |
생산 능력 | 42.0 cu. 에. |
색상 | 회색 |
위험한 위치 등급 | 가능 |
허브 크기 | 1.25 " |
허브 스타일 | 스레드 된 |
선박 중량 (kg) | 1.43 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 20.64 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 생산 능력 | 허브 크기 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GECXT-1 | X | 19화 | 1 / 2 " | 아울렛 바디 | ₩ 193,847 | ||
GECCT-1 | C | 19.0 cu. 에. | 1 / 2 " | 도관 출구 본체 | ₩ 173,775 | ||
GECCT-2 | C | 19.0 cu. 에. | 3 / 4 " | 도관 출구 본체 | ₩ 175,997 | ||
GECCT-3 | C | 19.0 cu. 에. | 1" | 도관 출구 본체 | ₩ 204,925 | ||
GECET-1 | E | 18.0 cu. 에. | 1 / 2 " | 도관 출구 본체 | ₩ 164,675 | ||
GECLBT-1 | LB | 19.0 cu. 에. | 1 / 2 " | 도관 출구 본체 | ₩ 164,377 | ||
GECLBT-2 | LB | 19.0 cu. 에. | 3 / 4 " | 도관 출구 본체 | ₩ 175,997 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.