Kidde 소방 시스템(87개 품목) | Raptor Supplies 대한민국

KIDDE

1917년에 설립된 Kidde는 상업 및 산업 시설에서 사용되는 화재 및 연기 경보기 및 기타 화재 안전 제품을 제조합니다. 이 브랜드는 해당 코드 및 표준을 충족하는 독점 소프트웨어를 사용하여 화재 방지 솔루션을 제공하며 미국 노스캐롤라이나주 메베인에 본사를 두고 있습니다. 상세 보기

필터

보안

안전

보안 필터

키 컨트롤 식별전체보기

  • 키 박스

    정기적인 유지 관리 및 청소 직원이 게이트에 들어갈 수 있도록 하는 데 널리 사용되는 다이캐스트 금속 또는 플라스틱 키 상자입니다. 푸시버튼 또는 조합형 잠금 기능이 있으며 한 번에 최대 5개의 키를 보유할 수 있습니다.

  • 키 캐비닛 및 교체 태그

    키를 안전하게 유지하도록 설계된 캠 잠금/푸시 버튼 조합 잠금 장치가 있는 내구성이 뛰어난 키 제어 캐비닛을 포함합니다. 다양한 전체 높이, 너비 및 깊이로 제공

보안 경보 및 경고전체보기

  • 화재 경보 제어판

    중소형 건물에서 화재, 열 및 연기를 감지하도록 설계된 UL 등록, 5구역 화재 경보 제어 패널. 견고한 강철 구조, LED 디스플레이, Form C 원격 릴레이 모듈 및 원격 LED 신호 표시기가 특징입니다.

  • 화재 경보 시스템 구성 요소

    벽, 표면 또는 매립형 화재 경보 스테이션이 금속 구조, 유선형 디자인, 당김 레버 및 유리창 시작 동작을 특징으로 합니다. K-270, K-276, K-278 및 K-279 시리즈 화재 경보 스테이션과 함께 사용하기 위한 표면 상자도 사용 가능

잠금 시스템전체보기

  • 파일 캐비닛 및 캠 잠금

    교체 가능한 XNUMX자리 누름 버튼 조합이 있는 견고한 다이 캐스트 본체로 구성된 헤비 듀티 키리스 캐비닛 잠금 장치입니다. 캠을 돌리는 클러치 메커니즘이 특징이며 쉬운 장착을 위한 브래킷이 장착되어 있습니다.

Kidde 소개

Kidde 화재 방지 제품 카탈로그는 연기 경보기, 일산화탄소 경보기, 소화기, 탈출 사다리, 화재 경보기 풀 스테이션, 캠 잠금 장치 및 릴레이 모듈 및 스트로브 조명과 같은 관련 액세서리로 구성됩니다. 키드 연기 경보 유선 AC / 배터리로 작동되며 광전 또는 이온화 방법을 사용하여 연기 및 일산화탄소를 감지합니다. 화재 발생 시 사람들에게 경고하기 위해 85dB의 가청 경보를 생성하도록 미리 설정되어 있습니다. 또한 시각적 경고를 위한 빨간색 LED가 있으며 화씨 40~100도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 브랜드의 탈출 사다리 화재 상황에서 안전하게 빠져나갈 수 있는 안전한 방법을 제공합니다. 사용이 간편하고 컴팩트한 디자인으로 옷장이나 침대 밑에 쉽게 보관할 수 있습니다. 또한 미끄럼 방지 러그가 있어 안전한 하강을 제공하며 길이는 13피트 및 25피트로 제공됩니다.

고려해야 할 사항

배송

이 Kidde 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

주요 상품명

일산화탄소 경보기

이 플러그인 알람은 시설 내 일산화탄소 가스의 존재를 감지하여 우발적인 위치 지정을 유발할 수 있습니다. 저조도 조건에서도 장치를 표시하는 CREE LED 야간 조명이 특징입니다....더 읽기 

Badger Advantage 시리즈 소화기

이 소화기는 가연성 물질, 인화성 액체 및 전기 장비에 사용됩니다. 서비스 부품 사용을 최소화하기 위해 공통 밸브 스템과 넥 씰이 특징입니다. 그들은 포함합니다 ...더 읽기 

Firex AC 조합 일산화탄소 및 광전자 화재 경보기

이 AC 와이어 알람은 위험한 화재 및 CO(일산화탄소)에 대한 안전을 하나의 장치로 제공합니다. 삐 소리를 내는 독특한 경보 시스템과 큰 소리로 경고하는 음성 경고가 함께 제공됩니다....더 읽기 

Kidde 경쟁 우위

누수 및 동결 감지기

이 스마트 감지기는 상황이 발전함에 따라 운영자에게 경고하여 상업 및 산업 환경에서 잠재적인 물 손상 또는 동결된 파이프를 줄이는 데 이상적입니다. 그들은 최소한의 공간을 차지하는 작고 컴팩트한 디자인을 특징으로 하며 싱크대, 식기 세척기, 변기, 냉장고, 파이프 또는 온수기 옆, 좁은 공간과 같이 어디에나 둘 수 있습니다. AA 배터리 2개로 작동하며 장치의 QR 코드를 스캔하기만 하면 사용자의 Wi-Fi 지원 장치에 연결하여 누수 또는 온도 강하가 감지되면 즉시 알림을 제공할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

광전 연기 센서란 무엇입니까?

이러한 센서는 광원(일반적으로 LED)과 광센서(일반적으로 포토다이오드)를 사용하여 공기 중의 연기 입자를 감지합니다. 이로 인해 센서가 건물의 거주자에게 경보를 울리는 신호를 연기 감지기로 보내게 됩니다.

피크 레벨 메모리란 무엇입니까?

최고 수준 메모리는 일산화탄소(CO)가 감지될 때 최고 수준을 기록할 수 있는 CO 경보기의 기능입니다. 이 정보는 비상 대응자가 빠른 조치에 대한 정확한 값을 결정하는 데 유용할 수 있습니다.

일산화탄소 노출을 어떻게 예방할 수 있습니까?

  • 모든 층과 취침 공간 외부에 일산화탄소 경보기를 설치하십시오.
  • 자격을 갖춘 기술자가 매년 난방 시스템, 통풍구 및 굴뚝을 검사하도록 하십시오.
  • 통풍구와 굴뚝에 부적절한 연결, 눈에 띄는 녹 및 얼룩이 있는지 검사하십시오.
  • 안전을 보장하기 위해 국가 공인 시험소에서 승인된 기기를 구입하십시오.
  • 환기구와 문을 통해 시설 내부로 일산화탄소가 유입되는 것을 방지하기 위해 자동차 또는 연료 동력 장비를 개방된 공간에 두십시오.

일산화탄소 경보기는 어디에 설치해야 하나요?

일산화탄소 경보기는 연료 연소 기구(예: 가스 레인지/스토브, 가스 의류 건조기 또는 연료 연소 히터)에서 최소 15피트 떨어진 곳에 설치해야 하며 장치를 덮거나 방해하는 것이 없는지 확인해야 합니다. 공기가 차단된 공간이나 창문 또는 문 옆에 알람을 두십시오.

Kidde 화재 경보 풀 스테이션의 기능은 무엇입니까?

Kidde의 화재 경보 풀 스테이션은 상업용 건물의 벽에 설치되어 화재 또는 긴급 상황에서 수동으로 화재 경보 시스템을 작동시키는 수단을 제공합니다.