항목 | 키 제어 캐비닛 |
내장 | 키 후크 |
깊이 | 4" |
문 | 전체 길이 |
마감재 | 베이지 에나멜 |
높이 | 19.25 " |
키 용량 (단위) | 60 |
자재 | 강철 |
타입 | 캠 잠금 장치가있는 캐비닛 |
폭 | 13.38 " |
선박 중량 (kg) | 6.73 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 50.55 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1795 | - | - | 2-3 / 8 " | 11.75 " | 7.875 " | 푸시 버튼 콤비네이션 잠금 장치가있는 캐비닛 | - | ₩ 138,687 | ||
1796 | - | - | 4" | 19.5 " | 13.375 " | 푸시 버튼 콤비네이션 잠금 장치가있는 캐비닛 | - | ₩ 206,692 | ||
1797 | - | - | 4" | 19.5 " | 13.375 " | 푸시 버튼 콤비네이션 잠금 장치가있는 캐비닛 | - | ₩ 320,530 | ||
001801 | 2.375 " | 11.75 " | - | - | - | 캠 잠금 장치가있는 캐비닛 | 7.88 " | ₩ 81,252 | ||
001803 | 4" | 19.25 " | - | - | - | 캠 잠금 장치가있는 캐비닛 | 13.38 " | ₩ 245,157 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.