항목 | 위험한 위치의 개폐식 코드 릴 |
코드 색상 | 검정 |
코드 길이 | 20ft. |
깊이 | 15.375 " |
게이지 / 도체 | 14/4 |
학년 | 산업(공업) |
높이 | 15 " |
맥스. 암페어 | 12 |
NEC 코드 지정 | 수우 |
NEMA 플러그 구성 | 없음 |
NEMA 리셉터클 구성 | 없음 |
아울렛 수 | 0 |
릴 색상 | 회색 |
릴 재질 | 스틸/알루미늄 |
슬립 링 등급 | 600V / 35A |
온도. 범위 | -22도 ~ 194도 F |
전압 | 600 |
와트 | 7200 |
폭 | 23.38 " |
선박 중량 (kg) | 54.43 |
선박 높이 (cm) | 109.22 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8544429000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 코드 길이 | 게이지 / 도체 | 맥스. 암페어 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTSD3L-WW-B14E | 20ft. | 14/3 | 15 | 9000 | ₩ 6,165,827 | ||
RTSD3L-WW-B14K | 50ft. | 14/3 | 15 | 9000 | ₩ 6,497,557 | ||
RTSA4L-WW-B14K | 50ft. | 14/4 | 12 | 7200 | ₩ 7,212,835 | ||
RTSD3L-WW-B12G | 30ft. | 12/3 | 20 | 12,000 | ₩ 6,427,260 | ||
RTSA3L-WW-B12K | 50ft. | 12/3 | 20 | 12,000 | ₩ 7,380,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.