항목 | 펜던트 케이블 |
도체 재료 | 구리 |
자켓 색상 | 노란색 |
자켓 소재 | PVC |
재킷 타입 | PVC |
맥스. 암페어 | 6 |
맥스. 전압 | 600 |
공칭 외부 직경. | 0.765 "X 0.215" |
도체 수 | 24 |
스풀 길이 | 25ft. |
좌초 / 단선 | 좌초 |
온도. 범위 | -10도 ~ 90도 C |
와이어 색상 | 녹색, 검정, 빨강, 파랑, 주황, 노랑, 갈색, 빨강 / 검정, 파랑 / 검정, 주황 / 검정, 노랑 / 검정, 갈색 / 검정, 검정 / 빨강, 파랑 / 빨강, 주황 / 빨강, 노랑 / 빨강, 브라운 / 레드, 블랙 / 레드, 레드 / 블루, 오렌지 / 블루, 옐로우 / 블루, 브라운 / 블루, 블랙 / 오렌지, 레드 / 오렌지 |
와이어 크기 | 16 AWG |
선박 중량 (kg) | 5.63 |
선박 높이 (cm) | 26.16 |
선박 길이 (cm) | 35.81 |
선박 폭 (cm) | 31.5 |
HS 코드 | 8544110050 |
모델 | 맥스. 암페어 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 와이어 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPCS-16 / 8-25FT | 7 | 0.495 "X 0.215" | 8 | 녹색, 검정, 빨강, 파랑, 주황색, 노랑, 갈색, 빨강 / 검정 | ₩ 729,855 | |
CPCS-16 / 12-25FT | 7 | 0.570 "X 0.215" | 12 | 녹색, 검정, 빨강, 파랑, 주황, 노랑, 갈색, 빨강 / 검정, 파랑 / 검정, 주황 / 검정, 노랑 / 검정, 갈색 / 검정 | ₩ 892,552 | |
CPCS-16 / 16-25FT | 7 | 0.630 "X 0.215" | 16 | 녹색, 검정, 빨강, 파랑, 주황, 노랑, 갈색, 빨강 / 검정, 파랑 / 검정, 주황 / 검정, 노랑 / 검정, 갈색 / 검정, 검정 / 빨강, 파랑 / 빨강, 주황 / 빨강, 노랑 / 빨강 | ₩ 1,064,560 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.