그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 키 릴 |
부착 유형 | 대형 벨트 루프 |
케이스 크기 | 2" |
색상 | 검정 |
건설 | 가죽 |
확장 길이 | 48 " |
벨트에 적합 | 2-1 / 4 " |
후퇴 력 | 8 온스 |
반지 사이즈 | 1.125 " |
링 타입 | 스플릿 |
타입 | 케블라 끈 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 21.34 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 15.49 |
HS 코드 | 7326200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 부착 유형 | 건설 | 확장 길이 | 반지 사이즈 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S48-803 | 벨트 클립 | 폴리 카보네이트 | 48 " | 1.25 " | 케블라 끈 | ₩ 34,457 | ||
0488-803 | 카라비니어 | 폴리 카보네이트 | 48 " | 1.125 " | 케블라 끈 | ₩ 45,115 | ||
1BP | 대형 벨트 루프 | 가죽 | 24 " | 1.125 " | 스테인레스 스틸 체인 | ₩ 56,234 | ||
481BP-SDK | 대형 벨트 루프 | 가죽 | 36 " | 1.125 " | 케블라 끈 | ₩ 62,898 | ||
481BPN-HDK | 대형 벨트 루프 | 나일론 | 48 " | 1.125 " | 케블라 끈 | ₩ 59,388 | ||
481BPN-SDK | 대형 벨트 루프 | 나일론 | 36 " | 1.125 " | 케블라 끈 | ₩ 59,673 | ||
8710 | 대형 벨트 루프 | 가죽 | - | 1.25 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 38,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.