항목 | ID 카드 견인기 |
부착 유형 | 벨트 클립 |
케이스 크기 | 1 1 / 4 " |
색상 | 검정 |
건설 | ABS 플라스틱 |
확장 길이 | 36 " |
벨트에 적합 | 1-1 / 2 " |
후퇴 력 | 2 온스 |
반지 사이즈 | 3 / 4 " |
링 타입 | 스플릿 |
타입 | 미니백 |
UPC | 094714400683 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 18.8 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.