KESON MP301M 미터 측정 휠 1m 스포크 99 999m
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 측정 휠 |
색상 | 주황색 |
함수 | 미터 및 데시미터 측정 |
확장 L 핸들 | 42 " |
높이 | 42 " |
길이 | 42 " |
자재 | 관형 강철 프레임/금속 스포크 휠 |
측정 범위 | 99,999m |
측정 단위 | m |
순 무게 | 120 온스 |
타입 | 스포크 w/금속 프레임 |
바퀴 둘레 | 1m |
휠 지름 | 0.318m |
폭 | 9" |
선박 중량 (kg) | 3.47 |
선박 높이 (cm) | 57.4 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 24.64 |
HS 코드 | 9017800000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 깊이 | 함수 | 휠 지름 | 폭 | 높이 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR112 | 스포크 | - | 피트 및 인치 측정 | 4" | 5" | 34 " | 38 " | 성형 ABS | ₩ 68,390 | ||
RR182 | 듀얼 휠, 솔리드 | - | 피트 및 인치 측정 | 4" | 5" | 34 " | 38 " | 성형 ABS | ₩ 94,360 | ||
RR30 | 스포크 | - | 피트 및 인치 측정 | 12.5 " | 7" | 38 " | 42 " | 성형 프레임/금속 및 수지 합성 휠 | ₩ 168,052 | ||
MP201 | 솔리드 w/금속 프레임 | - | 발 측정 | 7.5 " | 7" | 42 " | 42 " | 관형 강철 프레임/성형 ABS 휠 | ₩ 154,297 | ||
MP415 | 솔리드 w/금속 프레임 | - | 피트 및 인치 측정 | 15.5 " | 9" | 42 " | 42 " | 관형 강철 프레임/성형 ABS 휠 | ₩ 278,652 | ||
RR10M | 정밀 성형 ABS | - | 더하기와 빼기 | 0.097m | 6.5 " | 38 " | 38 " | 고 충격 ABS | ₩ 65,135 | ||
RR3M | 정밀 성형 ABS | - | 더하기와 빼기 | 0.318m | 6.5 " | 38.5 " | 38.5 " | 고 충격 ABS | ₩ 162,925 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.