항목 | 테스트 스탠드 |
배터리 충전 시간 | 4의 시간. |
숫자 크기 | 10mm |
유형 표시 | LCD |
입력 전압 | 100에서 240V |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
맥스. 힘 | 500 N |
최소 주변 온도. | 10도 씨 |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-tvp-500fhs71.pdf |
가독성 | 0.1 N |
선박 중량 (kg) | 14 |
선박 높이 (cm) | 30 |
선박 길이 (cm) | 27.5 |
선박 폭 (cm) | 57 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
TVP | ₩ 489,109 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.