Kern And Sohn Tvl-xl | 테스트 벤치 세트, 최대 500N 힘 | Raptor Supplies 대한민국
KERN AND SOHN TVL-XL 세트 테스트 벤치, 최대 500N 힘 | CE8MDR

KERN AND SOHN TVL-XL 세트 테스트 벤치, 최대 500N 힘

재고 있음 있음
항목: CE8MDR 모델: TVL-XL

그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 529,200 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목테스트 스탠드
케이스 폭200mm
하우징 치수200 X 300 X 710 mm
하우징 높이710 mm
하우징 길이300 mm
맥스. 힘500 N

배송 정보:

선박 중량 (kg) 14
선박 높이 (cm)17
선박 길이 (cm)28
선박 폭 (cm)32
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델하우징 치수하우징 높이하우징 길이가격
KERN AND SOHN TVL 수동 테스트 스탠드, 최대 500N 힘, 151 x 234 x 465mm 하우징 | CE8MDQ TVL151 X 234 X 465 mm465 mm234 mm₩ 721,636
KERN AND SOHN TVL-XS 수동 테스트 스탠드, 최대 100N 힘, 300 x 250 x 160mm 하우징 | CE8MDT TVL-XS300 X 250 X 160 mm160 mm250 mm₩ 1,138,581

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KERN AND SOHN TVL-XL 세트 테스트 벤치, 최대 500N 힘
₩ 529,200 /단위