그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코팅 두께 게이지 |
배터리 | 4V AA 1.5개 |
케이스 폭 | 161mm |
유형 표시 | LCD |
하우징 치수 | 161 X 69 X 32 mm |
하우징 높이 | 32 mm |
하우징 길이 | 69 mm |
맥스. 주변 온도. | 50도 씨 |
용량 측정 | 100, 1000?m |
최소 주변 온도. | 0도 씨 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-tb-1000-0-1fn.pdf |
가독성 | 0.1, 1?m |
단위 | 마이크로미터, 인치 |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 6.3 |
선박 길이 (cm) | 21.5 |
선박 폭 (cm) | 26.5 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 주변 온도. | 용량 측정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
결핵 1000-0.1F | 50도 씨 | 100, 1000?m | ₩ 577,309 | ||
결핵 2000-0.1F | 40도 씨 | 100, 2000?m | ₩ 521,181 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.