항목 | 산업 규모 |
배터리 충전 시간 | 12의 시간. |
숫자 크기 | 52mm |
유형 표시 | LCD |
입력 전압 | 110 ~ 230V AC |
선형성 | +/-0.005kg |
자재 | 스테인리스 강 |
최대 주변 습도 | 95 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
플랫폼 깊이 | 105mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-sfb-50k5hip.pdf |
가독성 | 5g |
직사각형 계량 표면 크기 | 300 X 240 mm |
재현성 | 0.005Kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
단위 | g, Hj, tJ, kg, lb, oz |
용량 무게 | 50kg |
계량 플랫폼 치수 | 300 X 240 X 105 mm |
무게 표면 깊이 | 240 mm |
무게 표면 폭 | 300 mm |
선박 중량 (kg) | 9.78 |
선박 높이 (cm) | 22.5 |
선박 길이 (cm) | 41.5 |
선박 폭 (cm) | 69.5 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 선형성 | 플랫폼 깊이 | 직사각형 계량 표면 크기 | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFB 100K10HIP | +/-0.02kg | 110mm | 400 X 300 mm | 400 X 300 X 110 mm | 300 mm | 400mm | ₩ 1,587,600 | ||
SFB 100K-2XL | +/-0.02kg | 142 mm | 650 X 500 mm | 650 X 500 X 142 mm | 500mm | 650 mm | ₩ 2,579,850 | ||
SFB 10K1HIP | +/-0.001kg | 105mm | 300 X 240 mm | 300 X 240 X 105 mm | 240 mm | 300 mm | ₩ 1,533,477 | ||
SFB 20K2HIP | +/-0.002kg | 105mm | 300 X 240 mm | 300 X 240 X 105 mm | 240 mm | 300 mm | ₩ 1,533,477 | ||
SFB 50K-3XL | +/-0.01kg | 137 mm | 500 X 400 mm | 500 X 400 X 137 mm | 400 mm | 500 mm | ₩ 1,749,968 | ||
SFB 50K5LHIP | +/-0.005kg | 105mm | 400 X 300 mm | 400 X 300 X 105 mm | 300 mm | 400mm | ₩ 1,479,354 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.