그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가격 계산 잔액 |
배터리 충전 시간 | 14의 시간. |
교정 클래스 | III |
교정 값 | 0.005, 0.01kg |
케이스 폭 | 325mm |
숫자 크기 | 18mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
하우징 치수 | 325 X 340 X 115 mm |
하우징 높이 | 115 mm |
하우징 길이 | 340 mm |
주택 자재 | 플라스틱 |
입력 전압 | 100 ~ 240V AC |
선형성 | +/-0.005, 0.01Kg |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
맥스 흐름 | 0.4 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
최소 부하 | 100 / 200g |
최소 무게 | 0.1, 0.2kg |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-rib-30k-2m.pdf |
가독성 | 5 / 10g |
직사각형 계량 표면 크기 | 294 X 225 mm |
재현성 | 0.005, 0.01kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
단위 | 지, 킬로그램 |
용량 무게 | 15 / 30kg |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
무게 표면 깊이 | 225 mm |
무게 표면 폭 | 294 mm |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 15.5 |
선박 길이 (cm) | 38 |
선박 폭 (cm) | 38 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 교정 값 | 선형성 | 최소 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
리브 10K-3HM | 0.002, 0.005kg | +/-0.002, 0.005Kg | 0.04, 0.1kg | ₩ 489,109 | ||
리브 10K-3M | 0.002, 0.005kg | +/-0.002, 0.005Kg | 0.04, 0.1kg | ₩ 408,927 | ||
리브 30K-2HM | 0.005, 0.01kg | +/-0.005, 0.01Kg | 0.1, 0.2kg | ₩ 489,109 | ||
리브 6K-3HM | 0.001, 0.002kg | +/-0.001, 0.002Kg | 0.02, 0.04kg | ₩ 489,109 | ||
리브 6K-3M | 0.001, 0.002kg | +/-0.001, 0.002Kg | 0.02, 0.04kg | ₩ 408,927 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.