KERN AND SOHN OZM 913 스테레오 줌 현미경 세트, 삼안경 튜브 유형, 0.7x ~ 4.5x 배율
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 삼안 스테레오 줌 현미경 |
지름 | 23mm |
보기의 필드 | 높은 슈퍼 와이드 필드 |
조도 반사광 | 4.5W |
조명방식 입사광 | LED |
입력 전압 | 100에서 240V |
확대 | 0.7배 ~ 4.5배 |
광학 시스템 | 그리너프 |
전원 공급 장치 | 내장 전원 공급 장치 |
제품 데이터 시트 | 컨앤드손-ozm-913.pdf |
스탠드 형 | 보편적 인 |
튜브 타입 | 삼안경 |
선박 중량 (kg) | 26.6 |
선박 높이 (cm) | 35 |
선박 길이 (cm) | 52 |
선박 폭 (cm) | 70 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.