항목 | 형광 현미경 |
전구 기술 | LED |
지름 | 22mm |
보기의 필드 | 하이 와이드 필드 |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
입력 전압 | 100 ~ 240V AC |
확대 | 10 배, 20 배, 40 배 |
맥스 흐름 | 0.3 |
광학 시스템 | 무한대 |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | 컨앤드손-ocm-167.pdf |
튜브 타입 | 삼안경 |
와트 | 5W |
선박 중량 (kg) | 27 |
선박 높이 (cm) | 33 |
선박 길이 (cm) | 59 |
선박 폭 (cm) | 105 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.