그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계량기 |
배터리 | 3V CR2032 |
케이스 폭 | 350mm |
숫자 크기 | 8mm |
유형 표시 | LCD |
하우징 치수 | 350 X 42 X 30 mm |
하우징 높이 | 30 mm |
하우징 길이 | 42 mm |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | 0도 씨 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-lb-200-2.pdf |
가독성 | 0.01mm |
선박 중량 (kg) | 0.44 |
선박 높이 (cm) | 5.5 |
선박 길이 (cm) | 6 |
선박 폭 (cm) | 37 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 하우징 치수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
파운드 300-2 | 440 X 42 X 30 mm | ₩ 2,004,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.