항목 | 플랫폼 |
교정 값 | 2개, 5g |
최소 부하 | 40 / 100g |
최소 무게 | 40개, 100g |
플랫폼 깊이 | 90 mm |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-kxp-15v20lm.pdf |
가독성 | 0.5g |
직사각형 계량 표면 크기 | 400 X 300 mm |
용량 무게 | 6 / 15kg |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
계량 플랫폼 치수 | 400 X 300 X 90 mm |
무게 표면 깊이 | 300 mm |
무게 표면 폭 | 400mm |
선박 중량 (kg) | 8.8 |
선박 높이 (cm) | 23 |
선박 길이 (cm) | 50 |
선박 폭 (cm) | 40.7 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 교정 값 | 최소 무게 | 플랫폼 깊이 | 직사각형 계량 표면 크기 | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXP 150V20LM | 20개, 50g | 400g, 1kg | 135 mm | 650 X 500 mm | 650 X 500 X 135 mm | 500mm | 650 mm | ₩ 1,280,904 | ||
KXP 150V20M | 20개, 50g | 400g, 1kg | 125 mm | 500 X 400 mm | 500 X 400 X 125 mm | 400 mm | 500 mm | ₩ 1,028,331 | ||
KXP 15V20M | 2개, 5g | 40개, 100g | 90 mm | 300 X 240 mm | 300 X 240 X 90 mm | 240 mm | 300 mm | ₩ 577,309 | ||
KXP 300V20M | 50개, 100g | 1, 2kg | 135 mm | 650 X 500 mm | 650 X 500 X 135 mm | 500mm | 650 mm | ₩ 1,280,904 | ||
KXP 30V20LM | 5개, 10g | 100개, 200g | 125 mm | 500 X 410 mm | 500 X 400 X 125 mm | 410 mm | 500 mm | ₩ 1,028,331 | ||
KXP 30V20M | 5개, 10g | 100개, 200g | 90 mm | 400 X 300 mm | 400 X 300 X 90 mm | 300 mm | 400mm | ₩ 775,759 | ||
KXP 60V20LM | 10개, 20g | 200개, 400g | 125 mm | 500 X 400 mm | 500 X 400 X 125 mm | 400 mm | 500 mm | ₩ 1,082,454 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.