항목 | 무게 다리 |
교정 값 | 0.5Kg |
숫자 크기 | 25mm |
유형 표시 | LCD |
선형성 | +/-1.5kg |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
최소 부하 | 10000g |
최소 무게 | 10Kg |
플랫폼 깊이 | 108 mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-kip-1500v20em.pdf |
가독성 | 500g |
직사각형 계량 표면 크기 | 1200 X 1000 mm |
재현성 | 0.5Kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
용량 무게 | 1500kg |
계량판 재질 | 파우더 코팅 스틸 |
계량 플랫폼 치수 | 1200 X 1000 X 108 mm |
무게 표면 깊이 | 1000 mm |
무게 표면 폭 | 1200 mm |
선박 중량 (kg) | 14.88 |
선박 높이 (cm) | 26.95 |
선박 길이 (cm) | 109.8 |
선박 폭 (cm) | 134.76 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 교정 값 | 선형성 | 최소 무게 | 직사각형 계량 표면 크기 | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
킵 1500V20M | 0.5Kg | +/-1.5kg | 10Kg | 1200 X 1500 mm | 1200 X 1500 X 108 mm | 1500 mm | 1200 mm | ₩ 2,904,586 | ||
킵 1500V20SM | 0.5Kg | +/-1.5kg | 10Kg | 1000 X 1000 mm | 1000 X 1000 X 108 mm | 1000 mm | 1000 mm | ₩ 2,146,868 | ||
킵 3000V20LM | 1Kg | +/-3kg | 20Kg | 1500 X 1500 mm | 1500 X 1500 X 108 mm | 1500 mm | 1500 mm | ₩ 3,301,486 | ||
킵 3000V20M | 1Kg | +/-3kg | 20Kg | 1200 X 1500 mm | 1200 X 1500 X 108 mm | 1500 mm | 1200 mm | ₩ 2,904,586 | ||
킵 600V20M | 0.2Kg | +/-0.6kg | 4Kg | 1200 X 1500 mm | 1200 X 1500 X 108 mm | 1500 mm | 1200 mm | ₩ 2,670,991 | ||
킵 600V20SM | 0.2Kg | +/-0.6kg | 4Kg | 1000 X 1000 mm | - | 1000 mm | 1000 mm | ₩ 1,999,338 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.