항목 | 플랫폼 |
최소 부하 | 20 / 40g |
가독성 | 0.2g |
용량 무게 | 6kg |
원산지 | DE |
모델 | 가격 | |
---|---|---|
KFP 150V30M | ₩ 1,695,845 | RFQ
|
KFP 150V30SM | ₩ 1,280,904 | RFQ
|
KFP 6V20LM | ₩ 451,022 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.