KERN AND SOHN KFP 30V20SM 플랫폼, 15 및 30Kg 최대 계량, 해독도 1g, 스테인리스 스틸
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랫폼 |
교정 값 | 5개, 10g |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 부하 | 100 / 200g |
최소 무게 | 100개, 200g |
플랫폼 깊이 | 110mm |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-kfp-30v20sm.pdf |
가독성 | 1g |
직사각형 계량 표면 크기 | 300 X 240 mm |
용량 무게 | 15 / 30kg |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
계량 플랫폼 치수 | 300 X 240 X 110 mm |
무게 표면 깊이 | 240 mm |
무게 표면 폭 | 300 mm |
선박 중량 (kg) | 5.42 |
선박 높이 (cm) | 22.5 |
선박 길이 (cm) | 41.4 |
선박 폭 (cm) | 69.3 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 교정 값 | 최소 무게 | 플랫폼 깊이 | 직사각형 계량 표면 크기 | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFP 150V20LM | 20개, 50g | 400g, 1kg | 135 mm | 650 X 500 mm | 650 X 500 X 135 mm | 500mm | 650 mm | ₩ 1,082,454 | ||
KFP 150V20M | 20개, 50g | 400g, 1kg | 137 mm | 500 X 400 mm | 500 X 400 X 137 mm | 400 mm | 500 mm | ₩ 748,697 | ||
KFP 15V20LM | 2개, 5g | 40개, 100g | 125 mm | 400 X 300 mm | 400 X 300 X 125 mm | 300 mm | 400mm | ₩ 568,288 | ||
KFP 15V20M | 2개, 5g | 40개, 100g | 110mm | 300 X 240 mm | 300 X 240 X 110 mm | 240 mm | 300 mm | ₩ 451,022 | ||
KFP 300V20M | 50개, 100g | 1, 2kg | 135 mm | 650 X 500 mm | 650 X 500 X 135 mm | 500mm | 650 mm | ₩ 1,082,454 | ||
KFP 30V20M | 5개, 10g | 100개, 200g | 125 mm | 400 X 300 mm | 400 X 300 X 125 mm | 300 mm | 400mm | ₩ 568,288 | ||
KFP 3V20M | 1g | 20g | 110mm | 230 X 230 mm | 230 X 230 X 110 mm | 230 mm | 230 mm | ₩ 369,838 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.