플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KERN AND SOHN KB 6500-1N 정밀 저울, 최대 6500g 계량, 0.1g 해독도 | CE8KEZ

KERN AND SOHN KB 6500-1N 정밀 저울, 최대 6500g 계량, 0.1g 해독도

재고 있음 있음
항목: CE8KEZ 모델: KB 6500-1N

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 656,384 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목균형 척도
배터리 충전 시간10의 시간.
케이스 폭167mm
숫자 크기9mm
유형 표시LCD
하우징 치수167 X 250 X 85 mm
하우징 높이85 mm
하우징 길이250 mm
입력 전압100에서 240V
선형성+/- 0.3g
최대 주변 습도80 %
맥스. 주변 온도.40도 씨
최소 주변 온도.10도 씨
전원 공급 장치전원 어댑터
제품 데이터 시트kern-and-sohn-kb-6500-1n.pdf
가독성0.1g
직사각형 계량 표면 크기150 X 170 mm
재현성0.1g
셋팅 시간3 초.
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실)100mg
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반)1g
단위ct, dwt, g, gn, kg, lb, oz, t, tl, ~
용량 무게6500g
계량판 재질스테인리스 강
무게 표면 깊이170 mm
무게 표면 폭150 mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.2
선박 높이 (cm)18
선박 길이 (cm)35.7
선박 폭 (cm)23.8
원산지DE

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델선형성직사각형 계량 표면 크기개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실)개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반)무게 표면 깊이무게 표면 폭가격
KERN AND SOHN KB 650-2N 정밀 저울, 최대 650g 계량, 0.01g 해독도 | CE8KFA KB 650-2N+/- 0.03g130 X 130 mm10mg100mg130 mm130 mm₩ 656,384

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KERN AND SOHN KB 6500-1N 정밀 저울, 최대 6500g 계량, 0.1g 해독도
₩ 656,384 /단위