KERN AND SOHN IKT 8K0.05 플랫폼 균형
항목: CE8KCX
모델: IKT 8K0.05
₩ 1,521,316 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 균형 척도 |
가독성 | 0.05g |
용량 무게 | 8kg |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
CDS 100K0.5 | ₩ 1,270,741 | RFQ
| |
EOE 100K-2-2016a | ₩ 214,785 | RFQ
| |
IKT 100K0.5L | ₩ 2,058,229 | RFQ
| |
IKT 12K0.2 | ₩ 1,485,501 | RFQ
| |
IKT 150K1L | ₩ 2,058,229 | RFQ
| |
IKT 150K2XL | ₩ 2,147,727 | RFQ
| |
IKT 16K0.1 | ₩ 1,521,316 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.