항목 | 산업 규모 |
배터리 충전 시간 | 12의 시간. |
숫자 크기 | 16.5mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
주택 자재 | 플라스틱 |
입력 전압 | 100에서 240V |
선형성 | +/-2, 4g |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
맥스 흐름 | 190mA |
최소 주변 온도. | 0도 씨 |
플랫폼 깊이 | 120 mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-ifs-60k0-5d.pdf |
가독성 | 0.5 / 1g |
직사각형 계량 표면 크기 | 400 X 300 mm |
재현성 | 0.5개, 1g |
셋팅 시간 | 2 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 1g |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 10g |
단위 | Kg |
용량 무게 | 30 / 60kg |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
계량 플랫폼 치수 | 400 X 300 X 120 mm |
무게 표면 깊이 | 300 mm |
무게 표면 폭 | 400mm |
선박 중량 (kg) | 11.97 |
선박 높이 (cm) | 22 |
선박 길이 (cm) | 46 |
선박 폭 (cm) | 79.5 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 무게 표면 폭 | 선형성 | 플랫폼 깊이 | 직사각형 계량 표면 크기 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFS 100K-3 | 500 mm | +/-0.006, 0.01Kg | 140 mm | 500 X 400 mm | 2.5g | 25g | 500 X 400 X 140 mm | 400 mm | ₩ 1,551,518 | ||
IFS 100K-3L | 650 mm | +/-0.006, 0.01Kg | 140 mm | 650 X 500 mm | 2.5g | 25g | 650 X 500 X 140 mm | 500mm | ₩ 1,984,500 | ||
IFS 10K-4 | 300 mm | +/-0.4, 0.8g | 110mm | 300 X 240 mm | 200mg | 2g | 300 X 240 X 110 mm | 240 mm | ₩ 992,250 | ||
IFS 300K-3 | 650 mm | +/-14, 30g | 140 mm | 650 X 500 mm | 5g | 50g | 650 X 500 X 140 mm | 500mm | ₩ 1,984,500 | ||
IFS 30K0.2DL | 400mm | +/-0.8, 2g | 120 mm | 400 X 300 mm | 500mg | 5g | 400 X 300 X 120 mm | 300 mm | ₩ 1,100,495 | ||
IFS 60K0.5DL | 500 mm | +/-3, 6g | 120 mm | 500 X 400 mm | 1g | 10g | 500 X 400 X 120 mm | 400 mm | ₩ 1,407,190 | ||
IFS 6K-4S | 230 mm | +/-0.1, 0.2g | 110mm | 230 X 230 mm | 100mg | 1g | 230 X 230 X 110 mm | 230 mm | ₩ 902,045 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.