그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 주방 규모 |
배터리 | 2 x CR2032 |
깊이 | 230mm |
숫자 크기 | 18mm |
유형 표시 | LCD |
높이 | 15mm |
하우징 치수 | 152 X 230 X 15 mm |
하우징 길이 | 230 mm |
선형성 | +/- 15g |
최대 주변 습도 | 80 % |
최소 무게 | 5g |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-fge-5k-3s05.pdf |
가독성 | 1g |
직사각형 계량 표면 크기 | 152 X 230 mm |
재현성 | 15g |
셋팅 시간 | 2 초. |
단위 | fl.oz, g, lb, oz, ml |
용량 무게 | 5kg |
계량판 재질 | 아크릴 |
무게 표면 깊이 | 230 mm |
무게 표면 폭 | 152 mm |
폭 | 152mm |
선박 중량 (kg) | 3 |
선박 높이 (cm) | 17.5 |
선박 길이 (cm) | 18 |
선박 폭 (cm) | 23 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 무게 표면 폭 | 하우징 치수 | 하우징 길이 | 선형성 | 직사각형 계량 표면 크기 | 단위 | 계량판 재질 | 무게 표면 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGE 10K-3S05 | 272 mm | 272 X 250 X 22 mm | 250 mm | +/- 75g | 272 X 205 mm | g, 파운드, 온스, ml | 유리 | 205 mm | ₩ 272,618 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.