플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KERN AND SOHN FCD 6K-3 벤치 저울, 최대 6000g 계량, 0.2g 해독도 | CJ7ADY

KERN AND SOHN FCD 6K-3 벤치 스케일, 최대 6000g 계량, 0.2g 해독도

재고 있음 있음
항목: CJ7ADY 모델: FCD 6K-3

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 344,781 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목균형 척도
케이스 폭340mm
숫자 크기25mm
유형 표시LCD
진동수50 / 60 Hz에서
하우징 치수340 X 320 X 110 mm
하우징 높이110 mm
하우징 길이320 mm
입력 전압100에서 240V
선형성+/- 4g
최대 주변 습도80 %
맥스. 주변 온도.40도 씨
최소 주변 온도.5도 씨
플랫폼 깊이12.5 mm
플랫폼 높이230 mm
플랫폼 폭300 mm
전원 공급 장치전원 어댑터
제품 데이터 시트kern-and-sohn-fcd-6k-3.pdf
가독성0.2g
직사각형 계량 표면 크기230 X 300 mm
재현성2g
셋팅 시간3 초.
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실)1g
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반)10g
단위지, 킬로그램
용량 무게6000g
계량판 재질스테인리스 강
계량 플랫폼 치수300 X 230 X 12.5 mm
무게 표면 깊이300 mm
무게 표면 폭230 mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.95
선박 높이 (cm)19
선박 길이 (cm)40
선박 폭 (cm)34
원산지CN

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델선형성플랫폼 깊이가독성개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실)개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반)용량 무게가격
KERN AND SOHN FCD 10K-3 벤치 저울, 최대 15Kg 계량, 0.5g 해독도 | CJ7ADV FCD 10K-3+/-0.015kg12.5 mm0.5g2.5g25g15kg₩ 344,781
KERN AND SOHN FCD 30K-2 벤치 저울, 최대 30000g 계량, 1g 해독도 | CJ7ADW FCD 30K-2+/- 30g12.5 mm1g5g50g30000g₩ 344,781
KERN AND SOHN FCD 3K-3 벤치 저울, 최대 3000g 계량, 0.1g 해독도 | CJ7ADX FCD 3K-3+/- 3g25 mm0.1g500mg5g3000g₩ 344,781

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KERN AND SOHN FCD 6K-3 벤치 스케일, 최대 6000g 계량, 0.2g 해독도
₩ 344,781 /단위